マグネットバスルームラック タワー ロング

マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業マグネットバスルームラック タワー ロング - 山崎実業
(1件のレビュー)

ハンドルをスリムに収納!マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。幅60cmのロングラック。 幅60cmのロング棚。お風呂まわりの小物を一括収納。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。 浴槽横のおもちゃやディスプレイ棚として浴槽前の防水テレビ置きとして水はけのよい溝構造。取り付け自在なフック3個付き。

付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約4、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.5×8内寸(cm)棚内寸:約W58.5×D8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547815734858ホワイト
オープン
4,400
4,840(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
547815894859ブラック
オープン
4,400
4,840(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームラック タワー ロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781573
2021-04-23
用途: システムバスに
Locomoサービス業

システムバス付属の棚が汚くなってきたので、全て外し、マグネット式ラックに変えました。
マグネットも強く、例えばシャンプーを置いたままプッシュしてもびくともしません。
定期的に外して、本体もシステムバスの壁も拭けるので、衛生的にも便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする