曜日別特売

マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト

マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト - 山崎実業

置き場所に困る風呂蓋を壁面にマグネットでスリムに収納。 マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。シャッター式タイプも収納可能。お掃除道具や風呂桶などを掛けておくのに便利なフック3個付き。水切れの良いトレー構造。

付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約3、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×12.5×34内寸(cm)約W23×D11.5×H32.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547816164862
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルーム折り畳み風呂蓋ホルダー ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする