曜日別特売

マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー

マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットで好きな位置に簡単取り付けの電動シェーバーホルダー。風呂剃りする方の置き場所に便利。シェーバーを傷つけないクッション付き。バリカンも収納可能。壁面を傷付けにくく、錆にくいラバータイプのマグネット。 洗面所の壁面に磁石で簡単取り付け。石鹸付きボディシェーバーも収納可能。

付属品クッション×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約135寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×8耐荷重(g)約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547816254863ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
547816344864ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルーム電動シェーバーホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781625
2022-06-13
用途: 代替え器具として購入
その他業種

シャワーヘッドの保管用として購入。本来の目的の物での使用ではないが、十分に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする