曜日別特売

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

ディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。 宙に浮かせるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。

質量(g)約220耐荷重(kg)約1付属品補助リング穴直径:約2.8cm・補助リング穴直径:約2.4cm材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン対応ディスペンサーのねじ込み部分が約2.4cm~約3.2cm以内 容器のサイズ直径約9cm・容量約750ml以内を目安にしています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8×17内寸(cm)ホルダー穴:直径約3.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547816684867ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
547816774868ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームディスペンサーホルダー タワー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781677
2022-12-21
用途: アルコール消毒ボトルの設置
高知県公立大学法人高知工科大学教育・研究機関

ドア横にアルコール消毒液のボトルを設置するのに使用しています。

対象商品 : 54781668
2021-02-15
用途: バスの入り口に都度設置
財団法人近畿健康管理センターサービス業

アルコール消毒用のボトルを取り付けるのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする