曜日別特売

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー プレート - 山崎実業

マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。 風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1300耐荷重(kg)約3対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43~68×32×18内寸(cm)幅40~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547817474875
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする