曜日別特売

テレビ上&裏ラック スマート ワイド

テレビ上&裏ラック スマート ワイド - 山崎実業テレビ上&裏ラック スマート ワイド - 山崎実業テレビ上&裏ラック スマート ワイド - 山崎実業テレビ上&裏ラック スマート ワイド - 山崎実業テレビ上&裏ラック スマート ワイド - 山崎実業
(1件のレビュー)

テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!

付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーンブラック質量(g)約3200耐荷重(kg)天板・棚板:各約2対応テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×20×60内寸(cm)天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547817744883
オープン
5,200
5,720(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ上&裏ラック スマート ワイド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781774
2021-05-24
用途: 液晶テレビの裏ラック
その他業種

とてもしっかりした造りで高級感があります。棚がもう一段有っても良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする