ドアハンガー スマート 5個組

ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業 ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業
(1件のレビュー)

ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約47(1つあたり) 耐荷重(kg)約2(1つあたり) 対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9 内容量1組(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4890 54781826
4890 54781826
54781826 4890 ホワイト
オープン
1,400
1,540 (税込)
当日出荷
4891 54781835
4891 54781835
54781835 4891 ブラック
オープン
1,400
1,540 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54781835
2022-03-28
用途:
洋服を掛ける
その他業種

ドアに引っ掛ける厚みが、部屋のドアには少し狭くて使えないかと心配しましたが無事に、はめる事が出来ました。
あくる日に着ていく服のチョイ掛けや、外から帰って来た時にコートを掛けたりと重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする