下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー

下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業下駄箱扉&引っ掛け式スリッパラック タワー - 山崎実業
(4件のレビュー)

下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。

付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約900耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25収納数スリッパ 4足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547818694894ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
547818784895ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 来客用スリッパの収納
サービス業

思ったよりもコンパクトで、想定していた設置場所に丁度良い大きさでした。
フレームも頑丈なので、良い買い物でした。
ドアへの引っ掛けや、台への設置もネジなしでできるので、穴をあけたくない人などにも良いと思います。

対象商品 : 54781869
2024-05-13
用途: 来客用スリッパの整理に

薄型で壁にピッタリ装着できて良い。
収納するのは、底が薄めのスリッパの方が適しているかと思う。
底に厚みのあるスリッパを収納すると、本体が壁から浮き上がったので、スリーブをかませて最初から浮かせた状態になるように設置した。

対象商品 : 54781869
2024-06-10
用途: 工場内事務所入口

使用してもコンパクトは収まり最高です。
かさばらなくていいですよ。

対象商品 : 54781878
2023-05-21
用途: 小スペースの玄関にスリッパを置く為に使用
株式会社福未来医療・福祉・介護関連業

こういうタイプでは安価であります。でも役目はしっかり果たしてくれて、シンプルイズベストな品物です。 家族全員がとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする