曜日別特売

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ - 山崎実業
(1件のレビュー)

蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。

付属品緩衝材 六角レンチ材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1300対応適応サイズ:30L~45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547819934907ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
547820094908ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781993
2022-10-22
用途: 自宅用
M.d.o建設業・工事業

進化したみたいです。
発売当初に購入した時は、ネジが緩んでくるくる回り
支柱が緩んでいましたが、ワッシャーが入りガッチリ止めてくれます。
念のため、ネジ固定剤を購入して固めたので
リピートで購入した物は、全然ゆるゆるにならず
良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする