山崎実業
マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
約6(1つあたり約3)
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
対応
直径約3.5cmまでの室内用物干し竿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×3.5×23
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782079
4915
1組(2個)
ホワイト
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
54782088
4916
1組(2個組)
ブラック
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー
参考になった