マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト

マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約480 耐荷重(kg)約6(1つあたり約3) 対応対応可能な竿:直径3.5cmまでの竿、取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54782097 4917
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54782097
2021-09-02
用途:
室内干し
建設業・工事業

浴槽に洗濯干しがない賃貸に引っ越して困っていたところに購入
磁石が強力で物干しが落ちることなく洗濯物を干せて
とっても助かります
見た目もおしゃれだと思います

対象商品:
54782097
2021-04-03
用途:
お風呂の物干し
電気・ガス・熱供給・水道業

お風呂をリフォームが今月中に終わるのでその後使う予定なので、使うのを楽しみにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする