折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド

折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業 折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド 山崎実業

ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。 前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 質量(g)約1400 耐荷重(kg)約5 対応シンクの天板から高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きガスコンロ(五徳を含む) ■天板サイズ 約W51.5×D32.5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54.5×33.5×7.2(使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4922 54782149
4922 54782149
54782149 4922 ホワイト
オープン
3,200
3,520 (税込)
当日出荷
4923 54782158
4923 54782158
54782158 4923 ブラック
オープン
3,200
3,520 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折り畳みガスコンロカバー タワー ワイド

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする