山崎実業
シンク下仕切り付きワイドラック タワー
シンク下やコンロ下の収納の狭いスペースを有効活用! ラップやポリ袋などのボックス類、キッチンツール・まな板などを一括収納!置くだけの簡単設置。
材質
本体・仕切り:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約1300
対応
仕切りサイズ:約W5.2×D2×H10cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×5.7×12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782167
4924
ホワイト
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
7日以内出荷
54782176
4925
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シンク下仕切り付きワイドラック タワー
参考になった