ランドリー室内干しハンガー タワー

ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業ランドリー室内干しハンガー タワー - 山崎実業

浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。

質量(g)約160耐荷重(kg)約2材質本体:スチール(粉体塗装)対応枠・かもいの厚み:約15~30mm、 枠・かもいの引っ掛け部分:約8mm以上、【製品2個使用時】室内物干し竿:直径約35mm以下 ※長さ約1.8mまでの間でご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×24×4.2内寸(cm)ハンガー部奥行き:約17.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547822284930ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
547822374931ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする