山崎実業
マグネットラップホルダー 3段 タワー
強力マグネットで冷蔵庫にくっつけるだけ!ラップやホイルを置くだけの簡単収納!フリーザーバッグなどの大きめのボックスも収納可能!取り出しやすいシンプルな構造。タオルなどを掛けて使用できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約500
対応
幅約16cm以上、奥行約6cm以内、高さ約6cm以内の食品包装用ラップフィルム箱に対応
収納数
3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×7×23
耐荷重(g)
各約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782316
4939
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
54782325
4940
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットラップホルダー 3段 タワー
参考になった