片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネットホワイト質量(g)約760対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール マグネットが付く平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5耐荷重(g)約500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547823594943
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782359
2021-06-02
用途: 給湯室の拭き掃除用

名前の通り。
マグネットも強力で、片手でカットできるしっかりとしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする