曜日別特売

伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30

伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業伸縮シンク下ラック 2段 タワー D30 - 山崎実業

伸縮できるから設置場所の幅に合わせて調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!排水ホースを避けて設置できるからスペースを無駄なく有効活用できます。収納するものの高さに合わせて、棚の高さは5.5cmごとに調整できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約4700耐荷重(kg)各段約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50~85×30×35内寸(cm)約W48~83×D30×H3.5(高さは1ピッチ約5.5ずつ上がります)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547824044948ホワイト
オープン
7,000
7,700(税込)
当日出荷
547824134949ブラック
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする