曜日別特売

ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム

ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム - 山崎実業
(1件のレビュー)

強力マグネットでドアがマスクの収納スペースに!お出かけ前にサッと取り出せるマスクホルダー!個包装入りマスクも収納できます。斜めに開口するからマスクの補充も簡単に行えます。約30枚(1ヶ月分)のマスクを収納できます。子供用・大人用と種類の違うマスクを整理して収納できます。玄関のカウンターに置いても使用できます。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約490耐荷重(kg)約1対応約19×D10.5cm以内のマスク・個包装入りマスク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×7.5~14×22内寸(cm)約W10.5×D6.2×H19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547824654954ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
547824744955ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782465
2021-03-29
用途: 玄関に設置
サービス業

玄関にコレをつけてから旦那がいちいち部屋に戻ってきてマスクを付けることがなくなりました。
玄関でチャチャッとマスクを付けれるのはめちゃくちゃいいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする