曜日別特売

バッグ収納スタンド スマート 2個組

バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業バッグ収納スタンド スマート 2個組 - 山崎実業
(1件のレビュー)

鞄をサイズや種類に合わせてスッキリ整頓!鞄のサイズに合わせて仕切り幅を調整できます。鞄のサイズや種類に合わせて仕切り幅は調整できます。
倒れやすい鞄も立てて収納できるから、場所を取らずスリムに収納できます。

材質台座・仕切り:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31.8×24×21内寸(cm)1ピッチ:約W4.2×H20※2ピッチ目から約4.5ごとに拡がります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547824834956ホワイト約1800
オープン
3,400
3,740(税込)
当日出荷
547824994957ブラック約1750
オープン
3,400
3,740(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バッグ収納スタンド スマート 2個組
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782483
2021-04-06
用途: 荷物の整理
サービス業

荷物整理用にしきりとして使わせてもらいました。
幅を自由に変えられるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする