山崎実業
ツーウェイベランダスリッパラック タワー
雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品
吸盤(PVC)×4 木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
質量(g)
約420
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×5×12.5
内寸(cm)
ホルダー部:約W24×D3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782553
4963
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
54782569
4964
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください