曜日別特売

洗濯機防水パン上ラック タワー

洗濯機防水パン上ラック タワー - 山崎実業洗濯機防水パン上ラック タワー - 山崎実業洗濯機防水パン上ラック タワー - 山崎実業洗濯機防水パン上ラック タワー - 山崎実業洗濯機防水パン上ラック タワー - 山崎実業

防水パンの上に置くだけでその上を有効活用できるラックです。洗濯機の排水口とホースを隠して埃もガード!表面と裏面の両面仕様だから収納するものや用途で変えられます!裏面で使用する場合はガードがあるから、洗剤ボトルやゴミ箱などの小物を置くのに適しています。表面で使用する場合はフラットなので、収納ラック
などの幅のある大きいものを置くのに便利です。

付属品緩衝材×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1000耐荷重(kg)約5対応奥行約64cm・縁の幅約1.5cm以上の洗濯機用防水パン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×15×2内寸(cm)裏面:約W61×D14.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547825874966ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
8日以内出荷
547825964967ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする