曜日別特売

天板付き引っ掛け傘立て タワー

天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業天板付き引っ掛け傘立て タワー - 山崎実業

傘を引っ掛けて収納する天板付きのアンブレラスタンド。天板には鍵や時計などを置いて、玄関先を整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。掃除用品などをまとめて収納するのにも便利です。

付属品フック×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、マット:シリコーン質量(g)約3300耐荷重(kg)天板:約2、バー:約4、フック1つあたり:約0.5対応高さ約100cmまでの傘寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15×112内寸(cm)バー内寸:約W38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547826234970ホワイト
オープン
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
547826394971ブラック
オープン
8,000
8,800(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする