曜日別特売

マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー

マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー - 山崎実業

強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!お風呂に入りながらスマートフォンを正面に向けて見ることができます。接地面にはシリコーンのクッションが付いているからスマートフォンが滑らず安心。16.5cmまでの大きいスマートフォンも収納できます。左右どちらからでも置くことができます。
水抜け穴があるから水はけもよい構造です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め・クッション:シリコーン・マグネット質量(g)約300対応高さ約16.5cmまでのスマートフォン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×17×12耐荷重(g)約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547826484972ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
547826574973ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする