曜日別特売

伸縮レンジガード タワー

伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業伸縮レンジガード タワー - 山崎実業

レンジのサイズに合わせて伸縮できる伸縮レンジガード。調理中の油はね・拭きこぼれをガードしてくれます。凹凸のないフラットな設計だから油汚れもサッとひと拭きできてお手入れも簡単です。収納付きパネルには別売りの収納ツールを自由に取り付けてアレンジ自在!

付属品フック×5 緩衝材×6 クッション×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約5100耐荷重(kg)収納付きパネル:約4、フック1つにつき:約0.25対応45~75cmタイプのシステムキッチン用ガス・IHコンロ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47~80×45×35内寸(cm)約W45~78×D43.5、収納付きパネルのバーのピッチ:約5.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547826664974ホワイト
オープン
8,100
8,910(税込)
当日出荷
547826754975ブラック
オープン
8,100
8,910(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮レンジガード タワー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする