曜日別特売

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約190対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547826844976ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
547826934977ブラック
オープン
1,600
1,760(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782684
2022-09-27
用途: お風呂送信
卸売・小売業

見た目もよく、最低限のお掃除道具がすっきり収まりました。

対象商品 : 54782684
2022-06-04
用途: バス用スポンジ掛け
その他業種

強力マグネットで小ぶりなところも良かった。
洗濯機や冷蔵庫にも使用できるので、再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする