山崎実業
横から掛けられるバスタオルハンガー 3連 タワー
横からスライドさせてスムーズに掛けられるスタイリッシュなバスタオルハンガー!大判サイズのバスタオルが干せて、下段のバーにはバスマットなども干せます。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約3400
耐荷重(kg)
バー1本につき:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×14×81
内寸(cm)
フレーム高さ:約75(中段)・約69(下段)、バスマット用バー高さ:約38.5、 フレーム間隔:約4、バスマット用バー内寸:約68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782718
4979
ホワイト
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
14日以内出荷
54782727
4980
ブラック
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください