曜日別特売

マグネットバスルームタブレットホルダー タワー

マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット質量(g)約55(1個当たり)耐荷重(kg)約1対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×2.5×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547827364981ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
547827454982ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームタブレットホルダー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782736
2022-04-25
用途: 12.9インチipadpro用のホルダーとして。が、、、。
製造業

iPad自体がマグネットで冷蔵庫や金属の壁にくっつくことを忘れていました。
もともと磁石がついているタブレットならば、これは不要です。
商品自体は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする