曜日別特売

マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト

マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト - 山崎実業
(1件のレビュー)

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネットホワイト質量(g)約50耐荷重(kg)約1対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC 磁石の付く平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×2.5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547827544983
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームタブレットホルダー ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782754
2022-06-06
用途: 浴室TVリモコンのホルダー
その他業種

浴室TVのリモコンの元来付いていたホルダーの磁石が弱く、落ちてしまった煩わしかったので、山崎実業のマグネットシリーズから、こちらの品を購入した。
本来は、スマホやパッド様ですがリモコンにも難なく使える。2個で挟むタイプなので、縦にも横にもリモをセット出来るので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする