曜日別特売

マグネットタブレットホルダー タワー

マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業マグネットタブレットホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

強力マグネットで冷蔵庫に簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

質量(g)約55耐荷重(kg)約1付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×2.5×5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478276349841セット(2個)ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
5478277949851個ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットタブレットホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782779
2022-09-19
用途: 事務所の壁面に使用
その他業種

ケースを取り付けたまま乗せられることを想定しているのか?
タブレットを納める内側の厚み部分が18mmとかなり余裕があり、
厚さ5mmのiPadを載せるとズルりと斜めに滑ってしまうのが難点。
水場では使用しないので、内側底面に滑り止めを貼り付けるか検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする