テレビ裏ケーブルボックス スマート

テレビ裏ケーブルボックス スマート - 山崎実業テレビ裏ケーブルボックス スマート - 山崎実業

テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの
出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。

質量(g)約980耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547828064988ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
当日出荷
547827974987ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ裏ケーブルボックス スマート
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする