曜日別特売

洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー

洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー - 山崎実業洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー - 山崎実業

洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられるタンブラーホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!浮いているから乾きが早く衛生的です。調整ネジでしっかり固定!

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン質量(g)約115対応約H10cmまでのタンブラー 取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~3cm以内 洗面台と洗面の吊り戸棚との間に必要な高さ:19cm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.8×8×19耐荷重(g)約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547829465002ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
547829555003ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする