曜日別特売

洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー

洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー - 山崎実業洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー - 山崎実業

洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられる歯ブラシホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!シェーバーの収納にも便利!電動歯ブラシの先端の収納にも!調整ネジでしっかり固定!

質量(g)約155材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)対応取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚との間に必要な高さ:約10cm+収納するもののサイズ以上収納数5本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×5×10耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約100内寸(cm)ホルダー部:約W0.8×D1.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547829895006ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
8日以内出荷
547829985007ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする