山崎実業
洗面戸棚下ペーパーボックスホルダー タワー
洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられるペーパーボックスホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!横から入れ替えるだけの簡単収納。調整ネジでしっかり固定!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約850
対応
取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚との間に必要な高さ:約18.5cm以上 棚に必要な内寸幅:約15cm以上 W24.5×D8×H12cm以内のペーパーボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×8.5×18.5
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54783025
5010
ホワイト
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54783034
5011
ブラック
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
洗面戸棚下ペーパーボックスホルダー タワー
参考になった