曜日別特売

マグネット可動式キッチンツールフック タワー

マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業マグネット可動式キッチンツールフック タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットで簡単取り付けの可動式キッチンツールフック。キッチンツールを重ねずに収納できます。収納する物に合わせてフックの位置を調整できます。フックは横にスライドさせるだけ。移動もスムーズです。フックは収納するものに合わせてスライド。

質量(g)約150材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×3.5×4耐荷重(g)フック1つあたり:約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547831475022ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
547831565023ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット可動式キッチンツールフック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783147
2023-05-06
用途: キッチンの整理
その他業種

マグネット面が広いので吸着力は十分です
(接地面は厚さ1mm程のステンレス板)
デザインも好みで良い感じです。
デザインに振ったせいか、ぶら下げる物との相性が他の製品よりあるので気を付けてください。
柄の穴が小さいとフックをガリガリ削ります(穴径6.5mmの物ではスムーズに引っ掛けられませんでした)
フックの太さが5x3mmなので、予め確認した方が良いです。
柄の穴が、柄の端から離れていると、引っ掛けられません。
柄が薄い(1mm程度)場合は20mm以上、
柄が厚い(8mm程度)場合は16mm以上、端から離れていると引っ掛けられませんでした
木製のへらのようなものは、へらの方に紐の輪っかを通して、それで引っ掛けると良いです。

対象商品 : 54783147
2022-11-02
用途: マスク掛け
教育・研究機関

玄関のドアにつけて、外から帰ってきたときにマスクを掛けておきます。5人分あるので、それぞれ掛けられて便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする