曜日別特売

マグネットトレーホルダー プレート

マグネットトレーホルダー プレート - 山崎実業マグネットトレーホルダー プレート - 山崎実業マグネットトレーホルダー プレート - 山崎実業マグネットトレーホルダー プレート - 山崎実業マグネットトレーホルダー プレート - 山崎実業

強力マグネットで貼り付けるだけ。冷蔵庫横が置き場に困るトレーの収納スペースに! トレーを置く底面にはシリコーンの緩衝材が付いているので滑る心配もありません。底面の中央が開いているので丸型のお盆も安定して置けます。キッチンボードなどにそのまま置いてトレーやオーブン天板の収納に。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約540耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×6.5×15内寸(cm)奥行:約5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547831835026
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットトレーホルダー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする