曜日別特売

収納ボックス上ラック タワー 2個組

収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業収納ボックス上ラック タワー 2個組 - 山崎実業

収納ボックス上のデッドスペースを有効活用!収納スペースを確保するのに便利な2個組のラック。収納ボックスやバスケット、横型のファイルボックスなどの上に置くだけ。今まで諦めていたスペースに直接収納したり、浅型のバスケットを置いたりできる便利なラックです。キッチンだけでなく洗面所や本棚でも便利に使用できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700耐荷重(kg)約1(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×20×28内寸(cm)約W30.5×H27.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547832785037ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
547832875038ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする