山崎実業
トレー付きマグネット アンブレラホルダー スマート
スチール製の玄関扉にマグネットで簡単取り付け。傘や折り畳み傘をかけて収納。荷受時の印鑑やサインがスムーズに。付属のフックを引っ掛けて収納もできる。玄関で散らかる小物をまとめるのにも便利。
付属品
フック×1
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約590
耐荷重(kg)
本体:約2、フック:約0.25(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×7×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54783314
5041
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
54783323
5042
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください