トレースタンド タワー

トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業トレースタンド タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

置き場所に困るキッチントレーやオーブン天板をキッチンの隙間に収納できるトレースタンド。ホットプレートの替え天板の収納にも便利にお使いいただけます。ホットプレートの替え天板の収納に。引き出しの中にも収納できます。キッチンの隙間にスリムに収納。キッチントレーも収納できます。

付属品クッション×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約530対応約幅19.5cm以上 厚み4cmまでのキッチントレー・オーブン天板など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×16×19.5内寸(cm)各収納部:約W19.5×D4×H18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547834275052ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
547834365053ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783427
2021-10-20
用途: 厚みのあるまな板も大丈夫
サービス業

厚みのある檜のまな板を置くために購入しました。安定感があり、台所がスッキリしました。オーブンの天板や、カットボードなど並べて整理できるのも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする