曜日別特売

折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S

折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S - 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S - 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S - 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S - 山崎実業折り畳み水切り プレート シリコーントレー付き S - 山崎実業

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シンクのスペースを有効活用!調理台の延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。スポンジの乾燥にも便利。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーンホワイト質量(g)約580耐荷重(kg)約4対応奥行 約38cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×26×0.8内寸(cm)トレー内寸:約W36.5×D6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547834975059
オープン
3,200
3,520(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする