マグネットスプレーフック タワー 2個組

マグネットスプレーフック タワー 2個組 - 山崎実業マグネットスプレーフック タワー 2個組 - 山崎実業マグネットスプレーフック タワー 2個組 - 山崎実業マグネットスプレーフック タワー 2個組 - 山崎実業

スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約68(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7耐荷重(g)約500(1個あたり)内寸(cm)フック内寸:約W3×D3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547836285072ホワイト
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
547836375073ブラック
オープン
1,250
1,375(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする