曜日別特売

マグネットキッチン棚 タワー ワイド

マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー ワイド - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットで簡単取り付け。シンプルで使いやすいウォールラック。 シンプルな設計なので置きたい物を自由に置けるラックです。ワイドなサイズで広々使えて、毎日のキッチン仕事が快適です。奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1800耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×12内寸(cm)棚内寸:約W50×D13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547836895078ホワイト
オープン
3,100
3,410(税込)
当日出荷
547836985079ブラック
オープン
3,100
3,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783689
2023-04-08
用途: 飲食店内に棚を付けました
株式会社原田園農・林・水産業

マグネットが強力で落ちず、傾斜もついておりすごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする