曜日別特売

ゲームコントローラー収納ラック スマート

ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業ゲームコントローラー収納ラック スマート - 山崎実業

ゲームコントローラーを縦に積んでスリムに収納!高さと向きを自由に調節可能で、様々なゲーム周辺機器を収納できます。 置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。置いたまま充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので、着脱も快適です。様々なコントローラーに対応。高さと向きを自由に調節可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、置台:ABS樹脂・シリコーン、ストッパー:シリコーン質量(g)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×38.5耐荷重(g)各置台:約500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547837865088ホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
547837955089ブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲームコントローラー収納ラック スマート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする