曜日別特売

折り畳みガスコンロカバー タワー

折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業折り畳みガスコンロカバー タワー - 山崎実業

使用していないガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり! マンションやアパートなどの1口~3口コンロの上に設置して収納・作業スペースになるコンパクトでサッと使えるガスコンロカバー。単身者からファミリーまで幅広く使えます。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。

質量(g)約850耐荷重(kg)約2材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン対応高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きタイプのガスコンロ(五徳含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×25.5×7.2(使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547839965109ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
547840055110ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折り畳みガスコンロカバー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする