伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー

伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー - 山崎実業伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー - 山崎実業

浴室などの扉の木枠や両サイドの下地材に木ネジで簡単取り付け!浴室扉前が物干しスペースに。 りない物干しスペースの確保に便利な物干しハンガー。伸縮式なので様々なサイズの浴室扉前に取り付けられます。ランドリールームやお部屋の壁に取り付けて洗濯物の干場や収納としても。引っ掛け収納に便利なフック付き。 壁付けで洋服の収納ハンガーとして

質量(g)約670耐荷重(kg)約5付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5~90.5×25.5×18内寸(cm)約W53~88×D24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547840145111ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
547840235112ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする