スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。
1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1内容量1セット(7本)