レンチ用ホルダー
|
(3件のレビュー)
レンチ・スパナの収納に。
壁掛けも可能、最大7丁まで収納可能。
選べる3色。
ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途レンチ・スパナの収納に
仕様最大7丁まで収納可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×28×88
質量(g)35
収納の目安上段から:約2.4mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.4mm、4.9mm
内容量1個
注意
※逆さまにした状態でソケットを保管しないでください。ソケットが抜け落ちる恐れがあります。