曜日別特売

電動ドリル用ショートソケットセット

電動ドリル用ショートソケットセット - トップ工業電動ドリル用ショートソケットセット - トップ工業

シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。
電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。

用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39内容量1セット(4本)
注意
※対辺6.35mmの六角シャンク専用です。
※高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください。
※EHS-17以上は、保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778143EHS-1724HS
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする