インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)

インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) - トップ工業

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。
Оリング・ピン付。

用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30内容量1個
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778247PUS-624100024(ソケット部)36.8、(差込角部)4464-8653-03
15,250
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778256PUS-627104527(ソケット部)40.5、(差込角部)4464-8653-04
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778265PUS-630109030(ソケット部)44.3、(差込角部)4464-8653-05
16,050
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778274PUS-632114532(ソケット部)46.8、(差込角部)4464-8653-06
16,350
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778283PUS-636129036(ソケット部)51.8、(差込角部)4464-8653-07
17,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778299PUS-641144541(ソケット部)58、(差込角部)4464-8653-08
18,450
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54778308PUS-646165046(ソケット部)64.3、(差込角部)4464-8653-09
20,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする