曜日別特売

インパクト用本管ユニバーサルソケット

インパクト用本管ユニバーサルソケット - トップ工業インパクト用本管ユニバーサルソケット - トップ工業

待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。
奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。
ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。
アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。
Оリング・ピン付。

用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30内容量1個
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778317PUS-424L41024(ソケット部)33、(差込角部)3064-8653-01
8,750
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
54778326PUS-430L53030(ソケット部)40.5、(差込角部)3064-8653-02
10,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする