防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ

防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。

質量(kg)約1.36(取付金具含む)グレー形式バレット型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ信号形式EX-SDI解像度800万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50m画角水平角度 約40~90度赤外線投光距離最大約25m赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個内容量1個
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778527WTW-EVR228EFB3
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする